Hellermanntyton - Clip avec capot à visser avec pion de centrage en PA66 noir - KB2 - 231-10200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 26.4 mm
largeur - 14.3 mm
couleur - noir
hauteur - 31.1 mm
pour diamètre max. du faisceau - 8.5 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Clip à visser
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660021459
Réf. Sonepar
00816002145
Réf. Fournisseur
231-10200
Marque
Hellermanntyton
longueur:
26.4 mm
largeur:
14.3 mm
couleur:
noir
hauteur:
31.1 mm
pour diamètre max. du faisceau:
8.5 mm
diamètre trou de fixation:
5.3 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
Les Atouts de l'article:
Idéal pour une utilisation domestique pour la protection et la fixation des câbles à l'entrée d'uLes clips de la gamme KB sont des protecteur de câbles.Installation simple à l'aide d'une seule vis


