Hellermanntyton - Clip avec capot à visser avec pion de centrage en PA66 noir - KB3 - 231-10300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 26.4 mm
largeur - 17.5 mm
couleur - noir
hauteur - 38.5 mm
pour diamètre max. du faisceau - 10.5 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Clip à visser
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660021473
Réf. Sonepar
00816002147
Réf. Fournisseur
231-10300
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur:
26.4 mm
largeur:
17.5 mm
couleur:
noir
hauteur:
38.5 mm
pour diamètre max. du faisceau:
10.5 mm
diamètre trou de fixation:
5.3 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
Les Atouts de l'article:
Idéal pour une utilisation domestique pour la protection et la fixation des câbles à l'entrée d'uLes clips de la gamme KB sont des protecteur de câbles.Installation simple à l'aide d'une seule vis