Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Clip avec capot à visser avec pion de centrage en PA6HIR noir - KK2 - 234-10200

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 6 mm

  • diamètre - 5.5...6.7 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660308826

Réf. Sonepar

00816030882

Réf. Fournisseur

234-10200

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

6 mm

diamètre:

5.5...6.7 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Clip avec capot à visser avec pion de centrage - KK2, trou de diamètre 5.0 mm, 22.0 mm par 8.8 mm, Polyamide Modifié chocs 80°C Noir, toron mini 5.5 mm, toron maxi 6.7 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Les clips Klam-Klip, avec capot, permettent de venir maintenir des câbles de diamètres 8,5 mm maximum. Ils sont fixés au support à l'aide d'une unique vis M4.Clips à visser, en deux parties, reliées par une charnière pour éviter tout risque de perte d'un composant en cours d'installationPrésence d'un pion de centrage, anti-rotation, pour un maintien ferme