Hellermanntyton - Clip avec socle adhésif 26 x 23 mm pour câble Ø 3 mm en PA66 naturel - TY8H1S - 151-12819

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 3 mm

  • diamètre - 3...3 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - collage

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026122205

Réf. Sonepar

00816612220

Réf. Fournisseur

151-12819

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

3 mm

diamètre:

3...3 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

collage

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Clip avec socle adhésif 26 x 23 mm pour câble de diamètre 3 mm - TY8H1S, Polyamide 85°C Naturel, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Ces clips au design plat et peu encombrant sont idéaux pour la fixation et le maintien de fils, câbles et faisceaux pour les équipements informatiques, les machines de jeux et les appareils électroménagers.Clips conçus pour maintenir fils, câbles et faisceaux sans l'ajout d'un collier de serrageMise en place simple par vissage (TY8H1) ou collage (TY8H1S) sur un panneau Présence de deux pattes latérales assurant un maintien efficace des câblesPossibilité de venir ajouter ou retirer des câbles avant, en cours ou après installation