Hellermanntyton - Clip interconnectable à pied ancre pour tube Ø 21 à 25 mm en PA66 noir - IPC23AH - 151-14601

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Clip interconnectable à pied ancre pour tube Ø 21 à 25 mm en PA66 noir - IPC23AH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 21...25 mm

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

  • qualité du matériau - polyamide

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660308079

Réf. Sonepar

00816030807

Réf. Fournisseur

151-14601

Marque

Hellermanntyton

diamètre:

21...25 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Clip interconnectable à pied ancre pour trou de diamètre 6.3 mm pour tube de diamètre 21 à 25 mm - IPC23AH, 36.7 mm par 10.0 mm, Polyamide 6.6 85°C Noir, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Developpés à l'origine pour l'industrie automobile, ces clips ont su trouver leur place dans de nombreuses applications industrielles offrant un gain de temps au montage, notamment par rapport à un collier de serrage.Éléments de fixation avec pied sapin ou pied ancreA installer par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetCâbles et faisceaux pouvant être ajoutés ou otés en cours ou après installation