Hellermanntyton - Clip interconnectable à pied ancre pour tube Ø8.5-12.5mm en PA66HIR noir-IPC10AH - 151-00096

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 8.5...12.5 mm

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

  • qualité du matériau - polyamide

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660307898

Réf. Sonepar

00816030789

Réf. Fournisseur

151-00096

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre:

8.5...12.5 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Clip interconnectable pour tube de diamètre 8.5 à 12.5mm à pied ancre pour trou de diamètre 6.3 mm à 6.5 mm - IPC10AH, 22.2 mm par 10.0 mm, Polyamide 6.6 modifié chocs 85°C Noir, conditionnement par 100