Hellermanntyton - Clip plat à enrubanner pour goujon Ø 5 mm en PA66HIRHS noir - BC30 - 151-00016


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 55 mm
largeur - 30 mm
type de fixation - autre
couleur - noir
hauteur - 12 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Clip à enrubanner
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026241241
Réf. Sonepar
00816624124
Réf. Fournisseur
151-00016
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur:
55 mm
largeur:
30 mm
type de fixation:
autre
couleur:
noir
hauteur:
12 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C
Clip plat avec support à enrubanner 55.0 mm par 35.0 mm pour goujon de diamètre 5 mm - BC30, Polyamide 6.6 Modifié chocs et haute température 105°C Noir, conditionnement par 1000