Hellermanntyton - Clip pour bord de tôle avec adhésif pour panneau d'épaisseur 4 à 9 mm - BCBLGA - 151-01566

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 30.8 mm

  • largeur - 28.6 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 15 mm

  • couleur - noir

  • hauteur - 43.1 mm

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4031026550718

Réf. Sonepar

00816655071

Réf. Fournisseur

151-01566

Marque

Hellermanntyton

longueur:

30.8 mm

largeur:

28.6 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

15 mm

couleur:

noir

hauteur:

43.1 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-40...140 °C

Clip avec adhésif pour bord de tôle pour panneau d'épaisseur 4 à 9mm - BCBLGA - Polyamide 6.6 haute température chargé de fibres de verre 105°C, conditionnement par 200

Les Atouts de l'article:

Conçus initiallement pour des applications automobiles, ces clips peuvent être utilisés dans différentes industries et pour différentes applications pour lesquelles un perçage n'est pas envisageable.Ces clips pour bord de tôle avec câle intégrée sont appréciés des industries ferroviaires et navales ainsi que pour la constructions de camions et de machines agricoles.Faciles à installerPossibilité de venir changer le collier sans retirer l'ensemble, dans le cadre d'opérations de maintenanceSolution adaptable à différentes épaisseurs de support