Hellermanntyton - Clip pour bord de tôle avec adhésif pour panneau d'épaisseur 0 à 5 mm - BCAA - 151-01565

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 30.8 mm

  • largeur - 28.6 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 15 mm

  • couleur - multicolore

  • hauteur - 43.1 mm

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026550701

Réf. Sonepar

00816655070

Réf. Fournisseur

151-01565

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur:

30.8 mm

largeur:

28.6 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

15 mm

couleur:

multicolore

hauteur:

43.1 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-40...140 °C

Clip avec adhésif pour bord de tôle pour panneau d'épaisseur 0 à 5mm - BCAA - Polyamide 6.6 haute température chargé de fibres de verre 105°C, conditionnement par 200

Les Atouts de l'article:

Conçus initiallement pour des applications automobiles, ces clips peuvent être utilisés dans différentes industries et pour différentes applications pour lesquelles un perçage n'est pas envisageable.Ces clips pour bord de tôle avec câle intégrée sont appréciés des industries ferroviaires et navales ainsi que pour la constructions de camions et de machines agricoles.Faciles à installerPossibilité de venir changer le collier sans retirer l'ensemble, dans le cadre d'opérations de maintenanceSolution adaptable à différentes épaisseurs de support