Hellermanntyton - Clip pour bord de tôle épaisseur 1 à 3 mm en PA66HSW noir - EC1-3SPDHC6-7 - 151-04010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 6.8 mm
diamètre - 5.8...6.8 mm
matériau - plastique
type de fixation - clip de bordure
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Clip pour bord de tôle
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026729701
Réf. Sonepar
00816672970
Réf. Fournisseur
151-04010
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
6.8 mm
diamètre:
5.8...6.8 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
clip de bordure
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Oui
nombre de câbles/tubes:
2
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
couleur:
noir


