Hellermanntyton - Clip pour bord de tôle pour 2 câbles Ø 8.0mm en PA66HIR noir - EC41 - 151-00234

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Clip pour bord de tôle pour 2 câbles Ø 8.0mm en PA66HIR noir - EC41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 14 mm

  • type de fixation - avec clip de bordure

  • couleur - noir

  • hauteur - 23.1 mm

  • pour diamètre max. du faisceau - 22 mm

Emballage et conditions

  • 750 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026333748

Réf. Sonepar

00816633374

Réf. Fournisseur

151-00234

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur:

14 mm

type de fixation:

avec clip de bordure

couleur:

noir

hauteur:

23.1 mm

pour diamètre max. du faisceau:

22 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...80 °C

Clip pour bord de tôle épaisseur de 3.0 à 6.0 mm pour 2 câbles distincts de diamètre 8 mm - EC41, Polyamide 6.6 Modifié chocs Noir 80°C, conditionnement par 750

Les Atouts de l'article:

Faciles à installer par simple enfoncement sur un rebord de panneauPrésence d'un insert métallique double griffe en acier traité pour un maintien sûr et un effort à l'arrachement conséquentClips pour bords de tôle appréciés des applications ne pouvant s'autoriser un perçage ou une solution avec adhésifEC27 et HCEC3.0SP-C : l'élément de fixation permet d'utiliser des faisceaux de diamètre inférieur. La languette anti-retour intégrée à ce clip permet de maintenir de manière sûre les câbles de plus petits diamètresEC41 : pour le routage parallèle de deux faisceaux HCEC3.0TPS : surface spécialement arrondie pour minimiser le risque de blessure