Hellermanntyton - Clip pour bord de tôle pour câble Ø 15.3 à 15.9 mm en PA6HIR Noir - EC39 - 151-00174


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 13.2 mm
type de fixation - avec clip de bordure
couleur - noir
hauteur - 11.8 mm
pour diamètre max. du faisceau - 15.9 mm
Emballage et conditions
2500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Clip pour bord de tôle
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026333762
Réf. Sonepar
00816633376
Réf. Fournisseur
151-00174
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur:
13.2 mm
type de fixation:
avec clip de bordure
couleur:
noir
hauteur:
11.8 mm
pour diamètre max. du faisceau:
15.9 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...80 °C
Les Atouts de l'article:
Faible vibration lors du routage de grands diamètres de faisceau.Faciles à installer par simple enfoncement sur un rebord de panneau, on peut sentir un clic.Les faisceaux peuvent être retirés à tout moment. Démontables en cas de maintenance. EC27 et HCEC3.0SP-C : élément de fixation qui est utilisé pour des faisceaux de petits diamètresEC41 : pour le routag parallèle de deux faisceaux HCEC3.0TPS : surface spécialement arrondie pour minimiser les risques de blessures