Hellermanntyton - Clip pour bord de tôle pour câble Ø 4.5 à 5 mm en PA66HIRHS noir - HCEC3.0TPS - 151-02271

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 4.5...5 mm
matériau - plastique
type de fixation - clip de bordure
sans halogène - Non
qualité du matériau - polyamide
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Clip pour bord de tôle
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026293332
Réf. Sonepar
00816000738
Réf. Fournisseur
151-02271
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre:
4.5...5 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
clip de bordure
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir