Hellermanntyton - Clip pour connecteur et bord de tôle en PA66HIRHS noir - EC42 - 151-00429

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Clip pour connecteur et bord de tôle en PA66HIRHS noir - EC42

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • type de fixation - clip de bordure

  • résistant aux UV - Non

  • qualité du matériau - polyamide

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4031026269016

Réf. Sonepar

00816626901

Réf. Fournisseur

151-00429

Marque

Hellermanntyton

matériau:

plastique

type de fixation:

clip de bordure

résistant aux UV:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

Clip pour connecteur et pour bord de tôle épaisseur 1.5mm à 4.0mm - EC42, 24.0 mm par 13.0 mm, Polyamide 6.6 modifié chocs et haute température 105°C Noir, conditionnement par 500