Hellermanntyton - Clip pour connecteur pour bord de tôle en PA66HIRHS noir - EC6mod - 151-00464

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 22 mm
largeur - 10.4 mm
type de fixation - avec clip de bordure
couleur - noir
hauteur - 15.5 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Clip pour connecteur
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026283944
Réf. Sonepar
00816628394
Réf. Fournisseur
151-00464
Marque
Hellermanntyton
longueur:
22 mm
largeur:
10.4 mm
type de fixation:
avec clip de bordure
couleur:
noir
hauteur:
15.5 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C
Les Atouts de l'article:
Connecteurs facilement mis en place, par simple clipsage, et pouvant être retirés au besoinFixation manuelle, par enfoncement, sur un bord de tôle





