Hellermanntyton - Clip pour connecteur trou de Ø 6.3 à 6.7 mm en PA66HIRHS Noir - CCPAEKSFT6.5 - 151-00840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 16 mm
largeur - 16 mm
couleur - noir
hauteur - 13.4 mm
diamètre trou de fixation - 6.3 mm
Emballage et conditions
10000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Clip pour connecteur
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026411354
Réf. Sonepar
00816641135
Réf. Fournisseur
151-00840
Marque
Hellermanntyton
longueur:
16 mm
largeur:
16 mm
couleur:
noir
hauteur:
13.4 mm
diamètre trou de fixation:
6.3 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C
Les Atouts de l'article:
Connecteur facile à installer par simple enfoncement Les câbles peuvent être facilement remplacés


