Hellermanntyton - Clip pour gaines annelées PACC13, Ø nominal 13, PA66, gris, sachet 10 pièces - 166-25711

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 13...13 mm
type de fixation - trou de vis
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
couleur - gris
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026319711
Réf. Sonepar
00816631971
Réf. Fournisseur
166-25711
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
adapté au diamètre du tube:
13...13 mm
type de fixation:
trou de vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Assemblage facile et rapide avec des gaines annelées plastiquesClapet de fermeture intégréTrous offrant une fixation par visLèvre intérieure pour empêcher la gaine de glisserPeut être utilisé dans des goulottes DIN en forme de C