Hellermanntyton - Clip pour gaines annelées PACC13, Ø nominal 13, PA66, noir, sachet 10 pièces - 166-25700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 13...13 mm
type de fixation - trou de vis
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
fermé - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026305783
Réf. Sonepar
00816630578
Réf. Fournisseur
166-25700
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
adapté au diamètre du tube:
13...13 mm
type de fixation:
trou de vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
fermé:
Non
couleur:
noir
convient pour des gaines de protection:
Oui
connectable:
Non
nombre max. de tubes:
1
avec pièce intercalaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Assemblage facile et rapide avec des gaines annelées plastiquesClapet de fermeture intégréTrous offrant une fixation par visLèvre intérieure pour empêcher la gaine de glisserPeut être utilisé dans des goulottes DIN en forme de C