Hellermanntyton - Clip pour gaines annelées PACC16, Ø nominal 16, PA66, gris, sachet 10 pièces - 166-25712

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Clip pour gaines annelées PACC16, Ø nominal 16, PA66, gris, sachet 10 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre du tube - 16...16 mm

  • type de fixation - trou de vis

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026319728

Réf. Sonepar

00816631972

Réf. Fournisseur

166-25712

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

adapté au diamètre du tube:

16...16 mm

type de fixation:

trou de vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

couleur:

gris

Clip pour gaines annelées HELAGUARD PACC13, Ø nominal 13, polyamide 6.6 (PA66), gris, UL94 V2, température d'utilisation de -50°C à +135°C, sans halogène, sachet de 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Assemblage facile et rapide avec des gaines annelées plastiquesClapet de fermeture intégréTrous offrant une fixation par visLèvre intérieure pour empêcher la gaine de glisserPeut être utilisé dans des goulottes DIN en forme de C