Hellermanntyton - Clip pour gaines annelées PACC16, Ø nominal 16, PA66, noir, sachet 10 pièces - 166-25701
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 16...16 mm
type de fixation - trou de vis
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
fermé - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026305790
Réf. Sonepar
00816630579
Réf. Fournisseur
166-25701
Marque
Hellermanntyton
adapté au diamètre du tube:
16...16 mm
type de fixation:
trou de vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
fermé:
Non
couleur:
noir
convient pour des gaines de protection:
Oui
traitement de la surface:
autre
connectable:
Non
nombre max. de tubes:
1
avec pièce intercalaire:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Assemblage facile et rapide avec des gaines annelées plastiquesClapet de fermeture intégréTrous offrant une fixation par visLèvre intérieure pour empêcher la gaine de glisserPeut être utilisé dans des goulottes DIN en forme de C


