Hellermanntyton - Clip pour gaines annelées PACC18, Ø nominal 18, PA66, noir, sachet 10 pièces - 166-25708

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Clip pour gaines annelées PACC18, Ø nominal 18, PA66, noir, sachet 10 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre du tube - 18...18 mm

  • type de fixation - trou de vis

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026311555

Réf. Sonepar

00816631155

Réf. Fournisseur

166-25708

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

adapté au diamètre du tube:

18...18 mm

type de fixation:

trou de vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

couleur:

noir

Clip pour gaines annelées HELAGUARD PACC18, Ø nominal 18, polyamide 6.6 (PA66), noir, UL94 V2, température d'utilisation de -50°C à +135°C, sans halogène, sachet de 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Assemblage facile et rapide avec des gaines annelées plastiquesClapet de fermeture intégréTrous offrant une fixation par visLèvre intérieure pour empêcher la gaine de glisserPeut être utilisé dans des goulottes DIN en forme de C