Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Clip pour gaines annelées PACC25, Ø nominal 25, PA66, noir, sachet 10 pièces - 166-25710

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Clip pour gaines annelées PACC25, Ø nominal 25, PA66, noir, sachet 10 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre du tube - 25...25 mm

  • type de fixation - trou de vis

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026319704

Réf. Sonepar

00816631970

Réf. Fournisseur

166-25710

Marque

Hellermanntyton

adapté au diamètre du tube:

25...25 mm

type de fixation:

trou de vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

couleur:

noir

Clip pour gaines annelées HELAGUARD PACC25, Ø nominal 25, polyamide 6.6 (PA66), noir, UL94 V2, température d'utilisation de -50°C à +135°C, sans halogène, sachet de 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Assemblage facile et rapide avec des gaines annelées plastiquesClapet de fermeture intégréTrous offrant une fixation par visLèvre intérieure pour empêcher la gaine de glisserPeut être utilisé dans des goulottes DIN en forme de C