Hellermanntyton - Clip pour gaines annelées PACC34, Ø nominal 34, PA66, noir, sachet 10 pièces - 166-25704

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Clip pour gaines annelées PACC34, Ø nominal 34, PA66, noir, sachet 10 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre du tube - 34...34 mm

  • type de fixation - trou de vis

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

  • fermé - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026305820

Réf. Sonepar

00816630582

Réf. Fournisseur

166-25704

Marque

Hellermanntyton

adapté au diamètre du tube:

34...34 mm

type de fixation:

trou de vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

fermé:

Non

couleur:

noir

convient pour des gaines de protection:

Oui

connectable:

Non

nombre max. de tubes:

1

avec pièce intercalaire:

Non

Clip pour gaines annelées HELAGUARD PACC34, Ø nominal 34, polyamide 6.6 (PA66), noir, UL94 V2, température d'utilisation de -50°C à +135°C, sans halogène, sachet de 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Assemblage facile et rapide avec des gaines annelées plastiquesClapet de fermeture intégréTrous offrant une fixation par visLèvre intérieure pour empêcher la gaine de glisserPeut être utilisé dans des goulottes DIN en forme de C