Hellermanntyton - Clip pour gaines annelées PACC42, Ø nominal 42, PA66, noir, sachet 5 pièces - 166-25705
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 42...42 mm
type de fixation - trou de vis
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
fermé - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026305837
Réf. Sonepar
00816630583
Réf. Fournisseur
166-25705
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
adapté au diamètre du tube:
42...42 mm
type de fixation:
trou de vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
fermé:
Non
couleur:
noir
convient pour des gaines de protection:
Oui
connectable:
Non
nombre max. de tubes:
1
avec pièce intercalaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Assemblage facile et rapide avec des gaines annelées plastiquesClapet de fermeture intégréTrous offrant une fixation par visLèvre intérieure pour empêcher la gaine de glisserPeut être utilisé dans des goulottes DIN en forme de C


