Hellermanntyton - Clip pour gaines annelées PACC54, Ø nominal 54, PA66, noir, sachet 5 pièces - 166-25706

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 54...54 mm
type de fixation - trou de vis
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
couleur - noir
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026305844
Réf. Sonepar
00816630584
Réf. Fournisseur
166-25706
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
adapté au diamètre du tube:
54...54 mm
type de fixation:
trou de vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
couleur:
noir
Clip pour gaines annelées HELAGUARD PACC54, Ø nominal 54, polyamide 6.6 (PA66), noir, UL94 V2, température d'utilisation de -50°C à +135°C, sans halogène, sachet de 5 pièces
Les Atouts de l'article:
Assemblage facile et rapide avec des gaines annelées plastiquesClapet de fermeture intégréTrous offrant une fixation par visLèvre intérieure pour empêcher la gaine de glisserPeut être utilisé dans des goulottes DIN en forme de C
Les Atouts de l'article:
Assemblage facile et rapide avec des gaines annelées plastiquesClapet de fermeture intégréTrous offrant une fixation par visLèvre intérieure pour empêcher la gaine de glisserPeut être utilisé dans des goulottes DIN en forme de C