Hellermanntyton - Clip pour goujon Ø 5 mm avec support à enrubanner en PA66HIRHS Naturel - BCUWS5 - 151-00851


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 50 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
température d'utilisation - -40...105 °C
Emballage et conditions
6000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Clip pour goujon
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026426327
Réf. Sonepar
00816642632
Réf. Fournisseur
151-00851
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur:
50 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C
Clip pour goujon de diamètre 5 mm avec rattrapage de jeu et support à enrubanner de longueur 50 mm - BCUWS5, Polyamide 6.6 Modifié chocs haute température 105°C, conditionnement par 6000