Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Clip rectangulaire 15x12.7 mm à pied ancre trou Ø 4.7 mm en PA66 naturel - WPC5 - 151-75059

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 5 mm

  • diamètre - 5...5 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - montage à clipsage

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660117695

Réf. Sonepar

00816011769

Réf. Fournisseur

151-75059

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

5 mm

diamètre:

5...5 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

montage à clipsage

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Non

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Clip rectangulaire 15 mm par 12.7 mm à pied ancre trou de diamètre 4.7 mm avec anti-retour pour câble de diamètre 5 mm maximum - WPC5, Polyamide 6.6 85°C Naturel, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Les clips WPC permettent de venir fixer câbles et faisceaux dans des zones restreintes. Ils sont notamment appréciés des installations électroniques et électriques, pour la fixation sur les cadres et rails en armoires électriques.Clips adhésifs, faciles et rapides à installer, conçus pour maintenir fils, câbles et faisceaux à enfiler dans l'interstice du clip prévu à cet effetPossibilité de venir ajouter ou retirer des câbles avant, en cours ou après installationDifférentes tailles disponibles pour couvrir différents encombrements de faisceaux