Hellermanntyton - Clip rectangulaire 15x17.7 mm à pied ancre trou Ø 4.7 mm en PA66 naturel - WPC10 - 151-75109

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Clip rectangulaire 15x17.7 mm à pied ancre trou Ø 4.7 mm en PA66 naturel - WPC10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 11 mm

  • diamètre - 10...10 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - montage à clipsage

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660327667

Réf. Sonepar

00816032766

Réf. Fournisseur

151-75109

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

11 mm

diamètre:

10...10 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

montage à clipsage

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Non

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Clip rectangulaire 15 mm par 17.7 mm à pied ancre trou de diamètre 4.7 mm avec anti-retour pour câble de diamètre 11 mm maximum - WPC10, Polyamide 6.6 85°C Naturel, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Les clips WPC permettent de venir fixer câbles et faisceaux dans des zones restreintes. Ils sont notamment appréciés des installations électroniques et électriques, pour la fixation sur les cadres et rails en armoires électriques.Clips adhésifs, faciles et rapides à installer, conçus pour maintenir fils, câbles et faisceaux à enfiler dans l'interstice du clip prévu à cet effetPossibilité de venir ajouter ou retirer des câbles avant, en cours ou après installationDifférentes tailles disponibles pour couvrir différents encombrements de faisceaux