Hellermanntyton - Clip rectangulaire 15x27.7 mm à pied ancre trou Ø 4.7 mm en PA66 naturel - WPC20 - 151-75209


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 20 mm
diamètre - 11...20 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Clip à pied ancre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660327698
Réf. Sonepar
00816032769
Réf. Fournisseur
151-75209
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal:
20 mm
diamètre:
11...20 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
montage à clipsage
sans halogène:
Non
résistant aux UV:
Non
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Oui
revêtu de plastique:
Non
couleur:
autre