Hellermanntyton - Collier 100x2.5mm en PA46 naturel - T18R - 114-01879

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 100 mm

  • couleur - incolore

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026198453

Réf. Sonepar

00816619845

Réf. Fournisseur

114-01879

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

100 mm

couleur:

incolore

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...130 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

22...1.5 mm

Collier de serrage à crantage intérieur 100.0 mm par 2.5 mm - T18R, Polyamide 4.6 145°C Naturel, toron mini 1.5 mm, toron maxi 22.0 mm, conditionnement par 1000

Les Atouts de l'article:

Les colliers de la série T en polyamide 4.6 sont recommandés pour toutes applications de mise en faisceaux et de maintien de câbles, conduits et tuyaux souples à haute température, pouvant atteindre +150°C en continu (+195°C en pointe). Ces solutions de fixation sont très largement utilisées dans l'industrie automobile (en environnement moteur notamment), dans l'industrie ferroviaire et dans tous les domaines exigeant en termes de résistance à haute température.Colliers pour des applications à haute température jusqu'à +150 °C (5000 h) et +195 °C (500 h)Crantage intérieur pour un maintien sûr et robuste sur câblesFaible dégagement de fumée en cas d'incendieLe PA46 est un matériau hygroscopique Colliers de couleur grise ou naturelle disponibles dans différentes taillesApplication manuelle ou à l'aide d'un outil de pose