Hellermanntyton - Collier 100x2.5mm en PA66 Haute Température naturel - T18R - 111-01959
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 100 mm
couleur - incolore
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collier série T
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026104287
Réf. Sonepar
00816610428
Réf. Fournisseur
111-01959
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
100 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Oui
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
22...1.5 mm
Les Atouts de l'article:
Les colliers de la série T en PA66HS servent à la mise en faisceaux et au maintien des câbles, conduits et tuyaux souples pour des applications atteignant 105°C en continu. Ils sont très largement utilisés dans les industries automobile et aéronautique pour lesquelles les contraintes en températures dépassent souvent la limite haute d'utilisation d'un PA66 standard, soit +85°C.Colliers à haute température pour des applications jusqu'à +105°CCrantage intérieur pour un maintien sûr et robuste sur câblesFacile à mettre en place à la main, ou à l'aide d'un outil de poseCouleurs autres que noir et naturels disponibles sur demande






