Hellermanntyton - Collier 100x2.5mm en PA66 Haute Température noir - T18R - 111-01940

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 100 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026104256

Réf. Sonepar

00816610425

Réf. Fournisseur

111-01940

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

100 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

22...1.5 mm

Collier de serrage à crantage intérieur 100.0 mm par 2.5 mm - T18R, Polyamide 6.6 Haute Température 105°C Noir, toron mini 1.5 mm, toron maxi 22.0 mm, conditionnement par 1000

Les Atouts de l'article:

Les colliers de la série T en PA66HS servent à la mise en faisceaux et au maintien des câbles, conduits et tuyaux souples pour des applications atteignant 105°C en continu. Ils sont très largement utilisés dans les industries automobile et aéronautique pour lesquelles les contraintes en températures dépassent souvent la limite haute d'utilisation d'un PA66 standard, soit +85°C.Colliers à haute température pour des applications jusqu'à +105°CCrantage intérieur pour un maintien sûr et robuste sur câblesFacile à mettre en place à la main, ou à l'aide d'un outil de poseCouleurs autres que noir et naturels disponibles sur demande