Hellermanntyton - Collier 100x2.5mm en PA66V0 Blanc - T18R - 111-91819

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 100 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier série T
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660019418
Réf. Sonepar
00816001941
Réf. Fournisseur
111-91819
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
100 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide ignifuge
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
diamètre du faisceau:
22...1.5 mm
Les Atouts de l'article:
Les colliers de la série T en PA66V0 sont adaptés aux industries et applications disposant de normes de sécurités sévères: faible dégagement de fumées et faible émission de gaz toxiques en cas d'incendie. Ces solutions sont de fait principalement utilisées dans le secteur publique, et dans le domaine de la construction, du bâtiment et de la défense.Colliers disposant d'une tenue au feu accrue et conforme UL94-V0Crantage intérieur pour un maintien sûr et robuste sur câblesFaible émission de gaz toxiques et d'acides corrosifs en cas d'incendieFaible dégagement de fumée en cas d'incendieColliers blancs en PA66V0 disponibles en différentes taillesApplication manuelle ou à l'aide d'un outil de pose