Hellermanntyton - Collier 100x2.5mm en PP naturel - T18R - 111-01922
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 100 mm
couleur - incolore
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collier série T
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026311715
Réf. Sonepar
00816701873
Réf. Fournisseur
111-01922
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
100 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
36 N
température de fonctionnement:
-40...115 °C
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
19...1.5 mm
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage en Polypropylène (PP) de la série T sont principalement utilisés pour la fixation et le maintien de câbles pour des applications nécessitant une résistance chimique meilleure que celle d'un polyamide 6.6. De plus, ils ont l'avantage de pouvoir flotter dans certains liquides (leur densité étant inférieur à celle de l'eau).Crantage intérieur pour un maintien robuste et sûr sur câblesResistance chimique correcteTenue en température jusqu'à 115°CFlottabilité du fait de la faible densité du polypropylènePropriétés constantes - Matière non hygroscopique






