Hellermanntyton - Collier 100x2.5mm en PP noir - T18R - 111-01917

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 100 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026406107

Réf. Sonepar

00816640610

Réf. Fournisseur

111-01917

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

100 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

36 N

température de fonctionnement:

-40...115 °C

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

19...1.5 mm

Collier de serrage à crantage intérieur 100.0 mm par 2.5 mm - T18R, Polypropylène 85°C Noir, toron mini 1.5 mm, toron maxi 22.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage en Polypropylène (PP) de la série T sont principalement utilisés pour la fixation et le maintien de câbles pour des applications nécessitant une résistance chimique meilleure que celle d'un polyamide 6.6. De plus, ils ont l'avantage de pouvoir flotter dans certains liquides (leur densité étant inférieur à celle de l'eau).Crantage intérieur pour un maintien robuste et sûr sur câblesResistance chimique correcteTenue en température jusqu'à 115°CFlottabilité du fait de la faible densité du polypropylènePropriétés constantes - Matière non hygroscopique