Hellermanntyton - Collier 100x3.4 mm en Polyphénylsulfone (PPSU) marron translucide - ACB100 - 111-09000

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.4 mm

  • longueur de bande - 100 mm

  • couleur - marron

  • modèle - crantage intérieur

  • épaisseur de bande - 1.25 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4944387112221

Réf. Sonepar

00816711222

Réf. Fournisseur

111-09000

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

3.4 mm

longueur de bande:

100 mm

couleur:

marron

modèle:

crantage intérieur

épaisseur de bande:

1.25 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

135 N

température de fonctionnement:

-40...160 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

Collier de serrage à crantage intérieur 100.0 mm par 3.4 mm - ACB100, Polyphénylsulfone 160°C Marron translucide, autoclavable, toron mini 1.5 mm, toron maxi 20.0 mm, conditionnement par 100