Hellermanntyton - Collier 1095x8.8 mm en PA66 Haute température Noir - T150XL - 111-15510

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 8.9 mm

  • longueur de bande - 1095 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026106700

Réf. Sonepar

00816610670

Réf. Fournisseur

111-15510

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

8.9 mm

longueur de bande:

1095 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

2.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

780 N

température de fonctionnement:

-40...125 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

330...152 mm

Collier de serrage à crantage intérieur 1095.0 mm par 8.8 mm - T150XL, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Noir, toron mini 152.0 mm, toron maxi 330.0 mm, conditionnement par 25

Les Atouts de l'article:

Ces produits sont recommandés pour la mise en faisceaux et le maintien de câbles, conduits et tuyaux souples. Ils peuvent être utilisés dans des domaines variés et pour une multitude d'applications.Colliers disponibles dans une large gamme de matières, tailles et couleursFabriqués à partir de polyamides de haute qualité et recyclablesBonne performances mécaniques pour un faible effort d'insetionCrantage intérieur pour un maintien sûr et robuste sur câblesFaciles à mettre en place à la main ou à l'aide d'un outil de poseSimples à insérer grâce à l'extrémité courbe de la bande