Hellermanntyton - Collier 150x3.5 mm en PA46 gris - T30R - 111-00264

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 3.5 mm
longueur de bande - 150 mm
couleur - gris
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier série T
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660170836
Réf. Sonepar
00816017083
Réf. Fournisseur
111-00264
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
3.5 mm
longueur de bande:
150 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
135 N
température de fonctionnement:
-40...130 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Ces colliers de serrage dentelés sont en polyamide 4.6 (PA46). Ils peuvent être appliqués dans des environnements avec des températures allant jusqu'à +195 ° C (pendant 500 heures), ce qui les rend parfaitement adaptés aux applications nécessitant une plage de températures plus étendue. Ils peuvent être utilisés dans des domaines variés et pour une multitude d'applications.Colliers de serrage pour applications à haute température jusqu'à +150 ° C (5000 h) et +195 ° C (500 h)Disponible en différentes tailles pour couvrir différents diamètres de faisceauFaible dégagement de fumée en cas d'incendiePA46 est un matériau sensible à l'humiditéUne attache de câble dentelée à l'intérieur offre un maintien solide autour des paquetsApplication facile, manuellement ou avec un outil d'applicationTempérature de fonctionnement (longue durée) jusqu'à +130 ° C