Hellermanntyton - Collier 150x3.5 mm en PA66 Haute température Noir - T30R - 111-03050

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.5 mm

  • longueur de bande - 150 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660321290

Réf. Sonepar

00816032129

Réf. Fournisseur

111-03050

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

3.5 mm

longueur de bande:

150 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

135 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

35...1.5 mm

Collier de serrage à crantage intérieur 150.0 mm par 3.5 mm - T30R, Polyamide 6.6 Haute température 85°C Noir, toron mini 1.5 mm, toron maxi 35.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Ces colliers de serrage dentelés à l'intérieur sont en polyamide 6.6 (PA66HS) stabilisé à la chaleur. Ils peuvent être appliqués dans des environnements avec des températures continues allant jusqu'à +105 ° C. Les colliers de serrage de la série T peuvent être facilement installées à la main ou à l'aide d'un outil d'application.Colliers de serrage stabilisés à la chaleur (PA66HS) pour des températures allant jusqu'à +105 ° CColliers disponibles dans une large gamme de matières, tailles et couleursFabriqués à partir de polyamides de haute qualité et recyclablesBonne performances mécaniques pour un faible effort d'insetionCrantage intérieur pour un maintien sûr et robuste sur câblesFaciles à mettre en place à la main ou à l'aide d'un outil de poseSimples à insérer grâce à l'extrémité courbe de la bande