Hellermanntyton - Collier 150x3.5mm en PA66V0 Blanc - T30R - 111-93019
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 3.6 mm
longueur de bande - 150 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collier série T
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660019432
Réf. Sonepar
00816001943
Réf. Fournisseur
111-93019
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
3.6 mm
longueur de bande:
150 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
135 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide ignifuge
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
diamètre du faisceau:
35...3 mm
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage de la série T sont utilisés pour regrouper et fixer les câbles, les tuyaux et les flexibles. Ils peuvent être utilisés pour presque tous les types d'applications, en particulier lorsque les règles de sécurité sont élevées et qu'il est nécessaire de réduire les fumées et les gaz dangereux. Les produits PA66V0 sont principalement utilisés dans les secteurs du secteur public - en particulier dans les secteurs du rail, de la construction et de la défense.Colliers de serrage offrant une meilleure protection contre le feuConforme aux exigences de faible dégagement de fumée (UL94 V0)Faible dégagement de gaz toxiques et d'acides corrosifs en cas d'incendieLes colliers de câble PA66V0 sont disponibles en différentes taillesIndice de sécurité élevé en raison du faible risque d'incendie






