Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Collier 150x3.9mm en PA9THS blanc - TBT150 - 111-02208

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.9 mm

  • longueur de bande - 150 mm

  • couleur - blanc

  • modèle - crantage intérieur

  • épaisseur de bande - 1.3 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4944387114898

Réf. Sonepar

00816711489

Réf. Fournisseur

111-02208

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

3.9 mm

longueur de bande:

150 mm

couleur:

blanc

modèle:

crantage intérieur

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

240 N

température de fonctionnement:

-40...150 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

Collier de serrage à crantage intérieur 150.0 mm par 3.9 mm - TBT150, Polyamide 6.6 Haute température 150°C Blanc, toron mini 1.5 mm, toron maxi 36.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Fixation des tubes et des tuyaux.Principalement conçu pour fixer les tubes et tuyaux médicaux.La tête biseauté permet un contact au plus proche des câbles. Structure de la tête qui ne laisse qu'une petite partie de la bande visible après avoir coupé le collier de serrage.