Hellermanntyton - Collier 200x4.6 mm en PA66 Haute température Naturel - T50R - 111-04882
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 200 mm
couleur - incolore
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collier série T
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660323805
Réf. Sonepar
00816032380
Réf. Fournisseur
111-04882
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
200 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Oui
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
50...1.5 mm
Les Atouts de l'article:
Ces colliers de serrage dentelés à l'intérieur sont en polyamide 6.6 (PA66HS) stabilisé à la chaleur. Ils peuvent être appliqués dans des environnements avec des températures continues allant jusqu'à +105 ° C. Les colliers de serrage de la série T peuvent être facilement installées à la main ou à l'aide d'un outil d'application. Ils sont recommandés pour la mise en faisceaux et le maintien de câbles, conduits et tuyaux souples. Ils peuvent être utilisés dans des domaines variés et pour une multitude d'applications.Colliers de serrage stabilisés à la chaleur (PA66HS) pour des températures allant jusqu'à +105 ° CColliers disponibles dans une large gamme de matières, tailles et couleursFabriqués à partir de polyamides de haute qualité et recyclablesBonne performances mécaniques pour un faible effort d'insetionCrantage intérieur pour un maintien sûr et robuste sur câblesFaciles à mettre en place à la main ou à l'aide d'un outil de poseSimples à insérer grâce à l'extrémité courbe de la bande






