Hellermanntyton - Collier 200x4.6 mm en PA66 Modifié chocs noir - T50R - 111-00238
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 200 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collier série T
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660324222
Réf. Sonepar
00816032422
Réf. Fournisseur
111-00238
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
200 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...80 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage de la série T en PA66HIR(S) sont recommandés pour la mise en faisceaux et le maintien de câbles, conduits et tuyaux souples. Leur souplesse et leur bon comportement à basse température les rendent particulièrement appréciés des environnements sujets aux chocs et aux vibrations, notamment dans l'industrie automobile.Matière modifiée chocs pour une meilleure résistance aux impacts et aux vibrationsBonne flexibilité pour un meilleur comportement à basse températureCrantage intérieur pour un maintien sûr et robuste sur câblesFaciles à mettre en place à la main ou à l'aide d'un outil de pose






