Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Collier 200x4.6 mm en PA66 Orange - T50R - 111-01680

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 200 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - orange

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660344831

Réf. Sonepar

00816034483

Réf. Fournisseur

111-01680

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

200 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

orange

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier de serrage à crantage intérieur 200.0 mm par 4.6 mm - T50R, Polyamide 6.6 85°C Orange, toron mini 1.5 mm, toron maxi 50.0 mm, conditionnement par 100