Hellermanntyton - Collier 200X4.6 mm en polyamide 4.6 gris - T50R - 111-00824


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 202 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier série T
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026284286
Réf. Sonepar
00816628428
Réf. Fournisseur
111-00824
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
202 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
gris
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...130 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
50...1.5 mm