Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Collier 200x4.6 mm en Polypropylène Naturel - T50R - 111-04931

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 202 mm

  • couleur - incolore

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026311913

Réf. Sonepar

00816631191

Réf. Fournisseur

111-04931

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

202 mm

couleur:

incolore

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

111 N

température de fonctionnement:

-40...115 °C

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

44.5...12.7 mm

Collier de serrage à crantage intérieur 200.0 mm par 4.6 mm - T50R, Polypropylène 85°C Naturel, toron mini 1.5 mm, toron maxi 50.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage de la série T en polypropylène (PP) offrent une résistance chimique et une plage de températures plus élevées par rapport au polyamide 6.6 (PA66). Les colliers de serragee en polypropylène peuvent résister à des températures de fonctionnement continu allant jusqu'à +115 ° C. Ces colliers de serrage sont utilisées pour maintenir et attacher des câbles, des tuyaux et des conduits.Colliers de serrage en polypropylène pour une plus grande résistance chimiqueColliers pouvant supporter des températures de fonctionnement continu jusqu'à 115 ° CColliers disponibles dans une large gamme de matières, tailles et couleursFabriqués à partir de polyamides de haute qualité et recyclablesBonne performances mécaniques pour un faible effort d'insetionCrantage intérieur pour un maintien sûr et robuste sur câblesFaciles à mettre en place à la main ou à l'aide d'un outil de poseSimples à insérer grâce à l'extrémité courbe de la bande