Hellermanntyton - Collier 225x7.6mm en PA66 Naturel - T120S - 111-12829

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 225 mm
couleur - incolore
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier série T
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660018510
Réf. Sonepar
00816001851
Réf. Fournisseur
111-12829
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
7.6 mm
longueur de bande:
225 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.6 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
535 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
55...5 mm
Les Atouts de l'article:
Ces produits sont recommandés pour la mise en faisceaux et le maintien de câbles, conduits et tuyaux souples. Ils peuvent être utilisés dans des domaines variés et pour une multitude d'applications.Colliers disponibles dans une large gamme de matières, tailles et couleursFabriqués à partir de polyamides de haute qualité et recyclablesBonne performances mécaniques pour un faible effort d'insetionCrantage intérieur pour un maintien sûr et robuste sur câblesFaciles à mettre en place à la main ou à l'aide d'un outil de poseSimples à insérer grâce à l'extrémité courbe de la bande