Hellermanntyton - Collier 231x12.7 mm en PA66 Modifié chocs Noir - WSS - 111-12300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.7 mm
longueur de bande - 230 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Emballage et conditions
300 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier série WS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026311647
Réf. Sonepar
00816631164
Réf. Fournisseur
111-12300
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
12.7 mm
longueur de bande:
230 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
noir
épaisseur de bande:
1.4 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
535 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre