Hellermanntyton - Collier 270x4.6mm en PA66 Noir - LK2A - 111-60110
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 270 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collier série LK
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660018343
Réf. Sonepar
00816001834
Réf. Fournisseur
111-60110
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
270 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.4 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
73...5 mm
Les Atouts de l'article:
Les colliers de la série LK sont principalement utilisés pour la mise en faisceaux et le maintien de câbles, de conduits et de tuyaux souples. Ces colliers à crantage intérieur et à tête carrée viennent compléter la large gamme de colliers de la série T avec des tailles intermédiaires.Crantage intérieur pour un maintien robuste sur câblesDisponibles en différentes tailles et matièresBonne performance mécanique pour un faible effort d'insertionFaciles à mettre en place à la main, ou à l'aide d'un outil de pose




