Hellermanntyton - Collier 365x7.6 mm en PA66 Bleu - T150R - 116-15016

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 365 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026194431

Réf. Sonepar

00816619443

Réf. Fournisseur

116-15016

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

365 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

bleu

épaisseur de bande:

1.6 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

670 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

100...5 mm

Collier de serrage à crantage intérieur 365.0 mm par 7.6 mm - T150R, Polyamide 85°C Bleu, toron mini 5.0 mm, toron maxi 100.0 mm, conditionnement par 100